HALLOWELL AWA282-1 Laatikkokaappi (1) Leveä (1) Avautuva teräs | AH6AYQ 35UW92

HALLOWELL AWA282-1 Box Locker (1) Leveä (1) Avautuva teräs

Tuote: AH6AYQ Malli: AWA282-1Ristiviite: 35UW92
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,036.72 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBox Boxer
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
VäriMusta runko / punaiset ovet
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Kahvan tyyppiUpotettu nostokahva
Koukut per aukko1 parivuode, 2 yhden hengen
perintöEi sisälly
Lukon tyyppiRiippulukko
Kaapin kokoonpano(1) Leveä, (1) Avautuva
Kaapin oven tyyppiVentilated
LukitusjärjestelmäRiippulukko
MateriaaliKylmävalssattu teräs
Avaussyvyys17 "
Avauskorkeus69 "
Avausleveys9.25 "
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus72 "
kokonaisleveys12 "
eläinyksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.65
Laivan korkeus (cm)185.42
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)33.02
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapin kokoonpanoKokoonpantuna / kokoamattomanaVäriKaapin oven tyyppiLukitusjärjestelmäMateriaaliAvaussyvyysAvauskorkeusHinta
HALLOWELL HPL1282-6A-TE -rasiakaappi 12 tuuman leveys 18 tuuman D 72 tuuman korkeus | AA8AGA 16X120 HPL1282-6A-TE(1) Leveä, (6) HenkilökoollaTaupeVankka1-PointHPDE17 "11.5 "€1,960.48
Tarjouspyyntö
HALLOWELL HPL1282-6A-TB Box Locker 12 tuuman leveys 18 tuuman D 72 tuuman korkeus | AA8AGB 16X122 HPL1282-6A-TB(1) Leveä, (6) HenkilökoollaTaupe runko, siniset ovetVankka1-PointHPDE17 "11.5 "€1,960.48
Tarjouspyyntö
HALLOWELL URB1228-6ASB-PT Box Boxer 12 tuuman leveys 12 tuuman D 82 tuuman korkeus | AC2QEP 2LZA5 URB1228-6ASB-PT(1) Leveä, (6) HenkilökoollaPergamenttilouvered1-PointKylmävalssattu teräs11 "11.5 "€695.85
Tarjouspyyntö
HALLOWELL URB3228-6ASB-PT Kotelolokero 36 tuuman leveys 12 tuuman D 82 tuuman korkeus | AC2QEQ 2LZA6 URB3228-6ASB-PT(3) Leveä, (18) HenkilökoollaPergamenttilouvered1-PointKylmävalssattu teräs11 "11.5 "€1,882.34
Tarjouspyyntö
HALLOWELL URB1258-6ASB-PT Box Boxer 12 tuuman leveys 15 tuuman D 83 tuuman korkeus | AC2QER 2LZA7 URB1258-6ASB-PT(1) Leveä, (6) HenkilökoollaPergamenttilouvered1-PointKylmävalssattu teräs14 "11.5 "€738.61
Tarjouspyyntö
HALLOWELL URB3258-6ASB-PT Kotelolokero 36 tuuman leveys 15 tuuman D 83 tuuman korkeus | AC2QET 2LZA8 URB3258-6ASB-PT(3) Leveä, (18) HenkilökoollaPergamenttilouvered1-PointKylmävalssattu teräs14 "11.5 "€1,926.40
Tarjouspyyntö
HALLOWELL URB1288-6ASB-PT Box Boxer 12 tuuman leveys 18 tuuman D 84 tuuman korkeus | AC2QEU 2LZA9 URB1288-6ASB-PT(1) Leveä, (6) HenkilökoollaPergamenttilouvered1-PointKylmävalssattu teräs17 "11.5 "€779.07
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL AWA282-1 Box Locker (1) Leveä (1) Avautuva teräs
€1,036.72 / yksikkö