HALLOWELL AHDB28-48PB -säiliöyksikkö 28 lokeroa 36 x 48 x 87 tuumaa | AC7MMM 38R254

HALLOWELL AHDB28-48PB laatikkoyksikkö 28 laatikkoa 36 x 48 x 87 tuumaa

Tuote: AC7MMM Malli: AHDB28-48PBRistiviite: 38R254
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,895.81 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisäosa Pigeonhole Bin Unit
Säiliön syvyys48 "
Säiliön korkeus9"
Altaan leveys9"
VäriSiniset pylväät ja sivut vaaleanharmailla hyllyillä
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata14
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Kantavuus11,200 lb
MateriaaliTeräs, 14 ga. Viestejä, 20 ga. Hyllyt, 18 ga. Sivut
Kokonaissyvyys48 "
Kokonaiskorkeus87 "
kokonaisleveys36 "
Lokeroiden kokonaismäärä28

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 209.25
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200078
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön syvyysSäiliön korkeusAltaan leveyseräKantavuusKokonaissyvyysLokeroiden kokonaismääräHinta
HALLOWELL HDB18-48PB -säiliöyksikkö 18 astiaa 36 x 48 x 87 tuumaa | AC7MME 38R247 HDB18-48PB48 "10.5 "12 "Käynnistyskyyhkyreikä9600 lb48 "18€3,083.26
Tarjouspyyntö
HALLOWELL AHDB18-48PB -säiliöyksikkö 18 astiaa 36 x 48 x 87 tuumaa | AC7MMF 38R248 AHDB18-48PB48 "10.5 "12 "Lisäosa Pigeonhole Bin Unit9600 lb48 "18€2,327.72
Tarjouspyyntö
HALLOWELL HDB18-72PB -säiliöyksikkö 18 astiaa 36 x 72 x 87 tuumaa | AC7MMG 38R249 HDB18-72PB72 "10.5 "12 "Käynnistyskyyhkyreikä14,400 lb72 "18€4,530.79
Tarjouspyyntö
HALLOWELL AHDB18-72PB -säiliöyksikkö 18 astiaa 36 x 72 x 87 tuumaa | AC7MMH 38R250 AHDB18-72PB72 "10.5 "12 "Lisäosa Pigeonhole Bin Unit14,400 lb72 "18€3,279.61
Tarjouspyyntö
HALLOWELL HDB18-96PB -säiliöyksikkö 18 astiaa 36 x 96 x 87 tuumaa | AC7MMJ 38R251 HDB18-96PB96 "10.5 "12 "Käynnistyskyyhkyreikä19,200 lb96 "18€5,487.97
Tarjouspyyntö
HALLOWELL AHDB18-96PB -säiliöyksikkö 18 astiaa 36 x 96 x 87 tuumaa | AC7MMK 38R252 AHDB18-96PB96 "10.5 "12 "Lisäosa Pigeonhole Bin Unit19,200 lb96 "18€4,267.25
Tarjouspyyntö
HALLOWELL HDB28-48PB -säiliöyksikkö 28 lokeroa 36 x 48 x 87 tuumaa | AC7MML 38R253 HDB28-48PB48 "9"9"Käynnistyskyyhkyreikä11,200 lb48 "28€3,565.51
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL AHDB28-48PB laatikkoyksikkö 28 laatikkoa 36 x 48 x 87 tuumaa
€2,895.81 / yksikkö