HALLOWELL A5526-18HG Adder -metalliastian hyllyt, 18 tuuman syvyys 21 astiaa | AG6CTH 35KU33

HALLOWELL A5526-18HG lisäosa metallihyllyt 18 tuumaa syvyys 21 laatikkoa

Tuote: AG6CTH Malli: A5526-18HGRistiviite: 35KU33
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€815.99 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAdderin metalliastian hyllyt
Säiliön syvyys17 "
Säiliön korkeus12 "
Altaan leveys12 "
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata14 ga. Viestejä, 20 ga. Hyllyt
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Kantavuus800 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus87 "
kokonaisleveys36 "
Lokeroiden kokonaismäärä21

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 70.65
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200078

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön syvyysSäiliön korkeusAltaan leveysKokonaissyvyysLokeroiden kokonaismääräHinta
HALLOWELL A5525-12HG summaimen metallihyllyhylly, 12 tuuman syvyys 14 astiaa | AG6CRZ 35KU25 A5525-12HG11 "12 "18 "12 "14€672.50
Tarjouspyyntö
HALLOWELL A5525-18HG -lisätelineen metalliastioiden hyllyt, 18 tuuman syvyys 14 astiaa | AG6CTB 35KU27 A5525-18HG17 "12 "18 "18 "14€769.89
Tarjouspyyntö
HALLOWELL A5525-24HG 24-tuumaisen metalliastiahyllyn syvyys 14 astiaa | AG6CTD 35KU29 A5525-24HG23 "12 "18 "24 "14€827.20
Tarjouspyyntö
HALLOWELL A5526-12HG summaimen metalliastiahylly 12 tuuman syvyys 21 astiaa | AG6CTF 35KU31 A5526-12HG11 "12 "12 "12 "21€704.75
Tarjouspyyntö
HALLOWELL A5526-24HG 24-tuumaisen metalliastiahyllyn syvyys 21 astiaa | AG6CTK 35KU35 A5526-24HG23 "12 "12 "24 "21€934.63
Tarjouspyyntö
HALLOWELL A5527-12HG -lisälaitteen 12 tuuman syvyys 36 astian metalliastiahylly | AG6CTM 35KU37 A5527-12HG11 "(32) 9 ", (4) 12"9"12 "36€899.76
Tarjouspyyntö
HALLOWELL A5527-18HG -lisälaitteen metallihyllyhylly, 18 tuuman syvyys 36 astiaa | AG6CTP 35KU39 A5527-18HG17 "(32) 9 ", (4) 12"9"18 "36€1,020.57
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL A5526-18HG lisäosa metallihyllyt 18 tuumaa syvyys 21 laatikkoa
€815.99 / yksikkö