HALLOWELL 845W24ME Vaatekaapin säilytyskaappi vakio musta AC6JGC 34A375

HALLOWELL 845W24ME Vaatekaappi Säilytyskaappi Standard Musta

Tuote: AC6JGC Malli: 845W24MERistiviite: 34A375
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,047.56 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaatekaapin säilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
KokoonpanoKokoonpanematon
Kaapin väriMusta
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata20
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
KahvaYksi
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliKylmävalssattu teräslevy
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä1
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys48 "
Hyllyn kapasiteetti250 lb
VahvuusluokitusTeollinen
TyyliVaatekaappi
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 73.6875
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)200.66
Laivan leveys (cm)124.46
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyjen lukumääräKokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanoKokonaissyvyyskokonaisleveysKaapin väriOvityyppiSuorittaa loppuunHinta
HALLOWELL 835W18SV-PT Vaatekaapin säilytyskaappi pergamentti | AC6JCC 34A282 835W18SV-PT1KokoonpanematonKokoonpanematon18 "36 "PergamenttiClearviewPuuteroitu€947.16
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 835W24SV-PT Vaatekaapin säilytyskaappi pergamentti | AC6JCE 34A284 835W24SV-PT1KokoonpanematonKokoonpanematon24 "36 "PergamenttiClearviewPuuteroitu€940.00
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 825S18PT Säilytyskaappi 20 mittarin 78 tuumaa H 48 tuuman leveys | AC6JCL 34A290 825S18PT4KokoonpanematonKokoonpanematon18 "48 "PergamenttiStandardiPuuteroitu€1,038.07
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 825S24PT Säilytyskaappi 20 mittarin 78 tuumaa H 48 tuuman leveys | AC6JCP 34A293 825S24PT4KokoonpanematonKokoonpanematon24 "48 "PergamenttiStandardiPuuteroitu€1,180.34
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 845W18PT Vaatekaapin säilytyskaappi Pergamentti AC6JCW 34A299 845W18PT1KokoonpanematonKokoonpanematon18 "48 "PergamenttiStandardiPuuteroitu€903.48
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 845W18SV-PT Vaatekaapin säilytyskaappi Pergamentti AC6JCX 34A301 845W18SV-PT1KokoonpanematonKokoonpanematon18 "48 "PergamenttiClearviewPuuteroitu€1,125.41
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 845W24PT Vaatekaapin säilytyskaappi Pergamentti AC6JCZ 34A303 845W24PT1KokoonpanematonKokoonpanematon24 "48 "PergamenttiStandardiPuuteroitu€1,047.56
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL 845W24ME Vaatekaappi Säilytyskaappi Standard Musta
€1,047.56 / yksikkö