HALLOWELL 845W24EVA-PL-AM Vaatekaapin säilytyskaappi 20 mittarin 78 tuuman korkeus | AC6JLX 34A486

HALLOWELL 845W24EVA-PL-AM Vaatekaapin säilytyskaappi 20 Gauge 78 tuumaa korkeus

Tuote: AC6JLX Malli: 845W24EVA-PL-AMRistiviite: 34A486
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,230.78 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaatekaapin säilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Kokoonpanokoolla
Kaapin väriVaaleanharmaa
OvityyppiVentilated
Suorittaa loppuunAntimikrobinen jauhemaalattu
Mitata20
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
KahvaYksi
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliKylmävalssattu teräslevy
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä1
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys48 "
Hyllyn kapasiteetti250 lb
VahvuusluokitusTeollinen
TyyliVaatekaappi
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 74.28
Laivan korkeus (cm)200.66
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)124.46
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanoKaapin väriSuorittaa loppuunKokonaissyvyyskokonaisleveysHinta
HALLOWELL 835W18EV-PT Vaatekaapin säilytyskaappi 20 mittarin 78 tuuman korkeus | AC6JCD 34A283 835W18EV-PTKokoonpanematonKokoonpanematonPergamenttiPuuteroitu18 "36 "€1,045.96
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 835W24EV-PT Vaatekaapin säilytyskaappi 20 mittarin 78 tuuman korkeus | AC6JCF 34A285 835W24EV-PTKokoonpanematonKokoonpanematonPergamenttiPuuteroitu24 "36 "€1,098.93
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 845W18EV-PT Vaatekaapin säilytyskaappi 20 mittari 78 tuuman korkeus | AC6JCY 34A302 845W18EV-PTKokoonpanematonKokoonpanematonPergamenttiPuuteroitu18 "48 "€1,223.49
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 845W24EV-PT Vaatekaapin säilytyskaappi 20 mittarin 78 tuuman korkeus | AC6JDB 34A305 845W24EV-PTKokoonpanematonKokoonpanematonPergamenttiPuuteroitu24 "48 "€1,290.07
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 835W18EVA-PT Vaatekaapin säilytyskaappi 20 mittarin 78 tuuman korkeus | AC6JDT 34A320 835W18EVA-PTkoollakoollaPergamenttiPuuteroitu18 "36 "€1,223.49
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 835W24EVA-PT Vaatekaapin säilytyskaappi 20 mittarin 78 tuuman korkeus | AC6JDV 34A322 835W24EVA-PTkoollakoollaPergamenttiPuuteroitu24 "36 "€1,290.07
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 845W18EVA-PT Vaatekaapin säilytyskaappi 20 mittarin 78 tuuman korkeus | AC6JEM 34A338 845W18EVA-PTkoollakoollaPergamenttiPuuteroitu18 "48 "€1,446.13
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL 845W24EVA-PL-AM Vaatekaapin säilytyskaappi 20 Gauge 78 tuumaa korkeus
€2,230.78 / yksikkö