HALLOWELL 815S18SV-PT Säilytyskaappi 20 mittarin 78 tuumaa H 36 tuuman leveys | AC6JBV 34A275

HALLOWELL 815S18SV-PT Säilytyskaappi 20 Gauge 78 tuumaa K 36 tuumaa Leveys

Tuote: AC6JBV Malli: 815S18SV-PTRistiviite: 34A275
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,219.91 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
KokoonpanoKokoonpanematon
Kaapin väriPergamentti
OvityyppiClearview
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata20
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
KahvaYksi
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliKylmävalssattu teräslevy
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys36 "
Hyllyn kapasiteetti250 lb
VahvuusluokitusTeollinen
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 59.42
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)200.66
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysKokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanoHyllyn kapasiteettiVahvuusluokitusKaapin väriSuorittaa loppuunMitataHinta
HALLOWELL 815S24SV-PT Säilytyskaappi 20 mittarin 78 tuumaa H 36 tuuman leveys | AC6JBX 34A277 815S24SV-PT36 "KokoonpanematonKokoonpanematon250 lbTeollinenPergamenttiPuuteroitu20€1,325.15
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 825S18SV-PT Säilytyskaappi 20 mittarin 78 tuumaa H 48 tuuman leveys | AC6JCM 34A291 825S18SV-PT48 "KokoonpanematonKokoonpanematon250 lbTeollinenPergamenttiPuuteroitu20€1,252.13
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 825S24SV-PT Säilytyskaappi 20 mittarin 78 tuumaa H 48 tuuman leveys | AC6JCQ 34A294 825S24SV-PT48 "KokoonpanematonKokoonpanematon250 lbTeollinenPergamenttiPuuteroitu20€1,572.14
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 815S18SVA-PT Säilytyskaappi 20 mittarin 78 tuumaa H 36 tuuman leveys | AC6JDJ 34A312 815S18SVA-PT36 "koollakoolla250 lbTeollinenPergamenttiPuuteroitu20€1,438.98
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 815S24SVA-PT Säilytyskaappi 20 mittarin 78 tuumaa H 36 tuuman leveys | AC6JDL 34A314 815S24SVA-PT36 "koollakoolla250 lbTeollinenPergamenttiPuuteroitu20€1,567.84
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 825S18SVA-PT Säilytyskaappi 20 mittarin 78 tuumaa H 48 tuuman leveys | AC6JEB 34A328 825S18SVA-PT48 "koollakoolla250 lbTeollinenPergamenttiPuuteroitu20€1,718.18
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 825S24SVA-PT Säilytyskaappi 20 mittarin 78 tuumaa H 48 tuuman leveys | AC6JEE 34A331 825S24SVA-PT48 "koollakoolla250 lbTeollinenPergamenttiPuuteroitu20€1,640.87
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL 815S18SV-PT Säilytyskaappi 20 Gauge 78 tuumaa K 36 tuumaa Leveys
€1,219.91 / yksikkö