HALLOWELL 405-3026SVA-HG Seinäkiinnityskaappi 26 x 30 x 12 Harmaa | AC6KBG 34C256

HALLOWELL 405-3026SVA-HG Seinäkiinnityskaappi 26 x 30 x 12 harmaa

Varastossa
Tuote: AC6KBG Malli: 405-3026SVA-HGRistiviite: 34C256

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€651.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinätelineen säilytyskaappi
Kokoonpanokoolla
Kaapin väriHarmaa
OvityyppiClearview
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata22
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
KahvaAvain
Lukitusjärjestelmä3-piste
MateriaaliKylmävalssattu teräslevy
Hyllyjen lukumäärä1
Kokonaissyvyys12 "
Kokonaiskorkeus26 "
kokonaisleveys30 "
Hyllyn kapasiteetti150 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.04
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoonpanoKaapin väriLukitusjärjestelmäKokonaiskorkeuskokonaisleveysHyllyn kapasiteettiHinta
HALLOWELL 405-1626SV-PT Seinätelineen säilytyskaappi 26 x 16 pergamentti | AC6JWA 34C134 405-1626SV-PTKokoonpanematonPergamentti1-piste26 "16 "80 lb€308.57
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 405-3026SV-PT Seinätelineen säilytyskaappi 26 x 30 pergamentti | AC6JWB 34C135 405-3026SV-PTKokoonpanematonPergamentti3-piste26 "30 "150 lb€438.50
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 405-3630SV-PT Seinätelineen säilytyskaappi 30 x 36 pergamentti | AC6JWC 34C136 405-3630SV-PTKokoonpanematonPergamentti3-piste30 "36 "150 lb€648.62
HALLOWELL 405-1626SVA-PT Seinätelineen säilytyskaappi 26 x 16 pergamentti | AC6JXB 34C158 405-1626SVA-PTkoollaPergamentti1-piste26 "16 "80 lb€348.66
HALLOWELL 405-3026SVA-PT Seinätelineen säilytyskaappi 26 x 30 pergamentti | AC6JXC 34C159 405-3026SVA-PTkoollaPergamentti3-piste26 "30 "150 lb€651.12
HALLOWELL 405-3630SVA-PT Seinätelineen säilytyskaappi 30 x 36 pergamentti | AC6JXD 34C160 405-3630SVA-PTkoollaPergamentti3-piste30 "36 "150 lb€673.96
HALLOWELL 405-1626SV-ME Seinätelineen säilytyskaappi 26 x 16 musta | AC6JYC 34C182 405-1626SV-MEKokoonpanematonMusta1-piste26 "16 "80 lb€308.57
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL 405-3026SVA-HG Seinäkiinnityskaappi 26 x 30 x 12 harmaa
€651.12 / yksikkö