HALLOWELL 405-3026A-HG Seinätelineen säilytyskaappi 26 x 30 x 12 | AC6KAX 34C247

HALLOWELL 405-3026A-HG Seinäkiinnitettävä säilytyskaappi 26 x 30 x 12

Varastossa
Tuote: AC6KAX Malli: 405-3026A-HGRistiviite: 34C247

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€605.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinätelineen säilytyskaappi
Kokoonpanokoolla
Kaapin väriHarmaa
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata22
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
KahvaAvain
Lukitusjärjestelmä3-piste
MateriaaliKylmävalssattu teräslevy
Hyllyjen lukumäärä1
Kokonaissyvyys12 "
Kokonaiskorkeus26 "
kokonaisleveys30 "
Hyllyn kapasiteetti150 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.04
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoonpanoKaapin väriLukitusjärjestelmäKokonaiskorkeuskokonaisleveysHyllyn kapasiteettiHinta
HALLOWELL 405-1626PT Seinätelineen säilytyskaappi 26 x 16 x 12 | AC6JVQ 34C125 405-1626PTKokoonpanematonPergamentti1-piste26 "16 "80 lb€272.77
HALLOWELL 405-3026PT Seinätelineen säilytyskaappi 26 x 30 x 12 | AC6JVR 34C126 405-3026PTKokoonpanematonPergamentti3-piste26 "30 "150 lb€362.25
HALLOWELL 405-3630PT Seinäteline 30 x 36 x 12 | AC6JVT 34C127 405-3630PTKokoonpanematonPergamentti3-piste30 "36 "150 lb€387.32
HALLOWELL 405-1626A-PT Seinätelineen säilytyskaappi 26 x 16 x 12 | AC6JWR 34C149 405-1626A-PTkoollaPergamentti1-piste26 "16 "80 lb€432.77
HALLOWELL 405-3026A-PT Seinäkiinnityskaappi 26 x 30 x 12 | AC6JWT 34C150 405-3026A-PTkoollaPergamentti3-piste26 "30 "150 lb€605.65
HALLOWELL 405-3630A-PT Seinäteline 30 x 36 x 12 | AC6JWU 34C151 405-3630A-PTkoollaPergamentti3-piste30 "36 "150 lb€640.75
HALLOWELL 405-1626ME Seinätelineen säilytyskaappi 26 x 16 x 12 | AC6JXT 34C173 405-1626MEKokoonpanematonMusta1-piste26 "16 "80 lb€272.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL 405-3026A-HG Seinäkiinnitettävä säilytyskaappi 26 x 30 x 12
€605.65 / yksikkö