Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAKKO FM2023-02 Mini Parallel Remover Sininen / keltainen | AG3BDH 32TU61

HAKKO FM2023-02 Mini Parallel Remover Sininen/keltainen

Varastossa
Tuote: AG3BDH Malli: FM2023-02Ristiviite: 32TU61

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€666.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini Rinnakkainen poisto
VäriSininen / keltainen
Pituus4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)28.58
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8515904000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: ESD, lepotila

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAKKO FM2023-02 Mini Parallel Remover Sininen/keltainen
€666.16 / yksikkö