HAKKO FA430-16 juotoshöyrynpoistin 120 V ESD Safe | AH3LEA 32TV21

HAKKO FA430-16 Juotoshuurujen poisto 120V ESD-turvallinen

Varastossa
Tuote: AH3LEA Malli: FA430-16Ristiviite: 32TV21

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,157.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotoshöyrynpoistin
Ilmavirta167 cfm
Syvyys13.5 "
SuodatinmassatAktiivihiili
Korkeus14.4 "
Hz50/60
Tulohalkaisija3"
Tulojännite120 VAC
Maks. Pakoputken pituus10 ft.
Sisääntulojen lukumäärä2
Äänitaso44 ja 53
Watts110
Leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.395
Laivan korkeus (cm)49.53
Laivan pituus (cm)44.7
Laivan leveys (cm)44.45
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAKKO FA430-16 Juotoshuurujen poisto 120V ESD-turvallinen
€1,157.06 / yksikkö