Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAKKO B3217 holkkikokoonpano oranssi kumi | AG3BDC 32TU56

HAKKO B3217 Sleeve Assembly Oranssi kumi

Varastossa
Tuote: AG3BDC Malli: B3217Ristiviite: 32TU56

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkkiasennus
VäriOranssi
Pituus2.4 "
MateriaaliKumi
KokoS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8515904000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Antibakteerinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
HAKKO B3216 holkkikokoonpano keltainen kumi | AG3BDB 32TU55 B3216Keltainen€14.83
HAKKO B3218 holkkikokoonpano sininen kumi | AG3BDD 32TU57 B3218sininen€14.83
HAKKO B3219 holkkikokoonpanon vihreä kumi | AG3BDE 32TU58 B3219Vihreä€15.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAKKO B3217 Sleeve Assembly Oranssi kumi
€15.23 / yksikkö