Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAKKO B1087 Puhdistustappi hopea metalli | AG3BDA 32TU54

HAKKO B1087 puhdistustappi hopea metalli

Varastossa
Tuote: AG3BDA Malli: B1087Ristiviite: 32TU54

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhdistustappi
VäriHopea
Pituus4"
MateriaaliMetalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)13.34
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi8515904000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 1.0 mm lanka

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HAKKO B1086 Puhdistustappi hopea 0.8 mm lanka | AG3BCZ 32TU53 B1086€9.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAKKO B1087 puhdistustappi hopea metalli
€9.70 / yksikkö