Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAKKO 611-2 Juotoskelan teline musta kaksoiskela | AG3BRP 32TU32

HAKKO 611-2 Juotoskelan teline, musta kaksoiskela

Varastossa
Tuote: AG3BRP Malli: 611-2Ristiviite: 32TU32

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotoskelateline
VäriMusta
MateriaaliMetalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)17.15
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8515904000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Dual Spool

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HAKKO 611-1 Juotoskelan teline musta yksipuolainen | AG3BRN 32TU31 611-1€36.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAKKO 611-2 Juotoskelan teline, musta kaksoiskela
€55.55 / yksikkö