Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAKKO 599-029 Juotoskärjen puhdistuslangan sieni messinki AG3BRM 32TU30

HAKKO 599-029 Juotoskärjen puhdistuslangan pesusieni messinkiä

Varastossa
Tuote: AG3BRM Malli: 599-029Ristiviite: 32TU30

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotoskärjen puhdistuslanka sienellä
VäriPronssi
MateriaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8515904000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Pehmeä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAKKO 599-029 Juotoskärjen puhdistuslangan pesusieni messinkiä
€12.06 / yksikkö