Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUOJALAITTEET L108 Takaiskuventtiili messinki | AC2PJL 2LVL1

GUARDIAN EQUIPMENT L108 Takaisinvirtauksen esto Messinki

Varastossa
Tuote: AC2PJL Malli: L108Ristiviite: 2LVL1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€151.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakaisinvirtauksen estäjä
VäriMessinki
Korkeus1.25 "
Pituus2.5 "
MateriaaliMessinki
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SUOJAUSLAITTEET BP Backflow Preventer | CV7AYY BP€229.26
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT L108 Takaisinvirtauksen esto Messinki
€151.13 / yksikkö