GUARDIAN EQUIPMENT GFR3100 Heat-Trace -suihku / silmähuuhtelu NPT-yläosa | AH8ETZ 38NJ12

GUARDIAN EQUIPMENT GFR3100 Heat-Trace Suihku/Silmähuuhtelulaite NPT Top

Tuote: AH8ETZ Malli: GFR3100Ristiviite: 38NJ12
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€6,232.67 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurva-asema
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Kulho Dia.Ei kulhoa
VäriOranssi
Silmänpesu aktivoituuLipun työntökahva
Silmienhuuhtelukahvan materiaaliRuostumaton teräs
Eyewash Bowl -materiaaliEi kulhoa
AsennusmateriaaliGalvanisoitu teräs
Koko kokoaminen1.25 "
Pää Dia.10 "
Korkeus94.5 "
AsennusLattia
PutkimateriaaliGalvanisoitu teräs
Suihkun kahvan pituus29 "
Suihkukahvan materiaaliRuostumaton teräs
Suihkupää aktivoituuVedä sauvaa
Suihkupään materiaaliABS
Venttiilin materiaaliMessinki
Leveys13.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90.72
Laivan korkeus (cm)132.08
Laivan pituus (cm)261.62
Laivan leveys (cm)66.04
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuihkepääSisääntulon kokoSilmienhuuhteluventtiilin kokoKulho Dia.Hinta
SUOJALAITTEET GFR3110 Heat-Trace -suihku / silmähuuhtelu NPT-pohja | AH8EUA 38NJ13 GFR 3110---Ei kulhoa€6,213.56
Tarjouspyyntö
SUOJALAITTEET GFR3107 Heat-Trace -suihku / silmähuuhtelu NPT-ylähälytys | AH8EUB 38NJ14 GFR 3107---Ei kulhoa€9,472.26
Tarjouspyyntö
SUOJALAITTEET GFR3117 Lämpöjäähdytyssuihku / silmähuuhtelu NPT-pohjahälytys | AH8EUC 38NJ15 GFR 3117---Ei kulhoa€9,037.68
Tarjouspyyntö
SUOJALAITTEET GFR3101 Heat-Trace -suihku / silmähuuhtelu NPT-kaukosäädin | AH8EUD 38NJ16 GFR 3101---Ei kulhoa€5,978.65
Tarjouspyyntö
GUARDIAN EQUIPMENT GFR3111 Heat-Trace Shower / Eyewash NPT -kaukosäädin | AH8EUE 38NJ17 GFR 3111---Ei kulhoa€6,197.27
Tarjouspyyntö
GUARDIAN EQUIPMENT GFR1902 Turva-asema silmähuuhteluvedellä, 10 tuuman suihkupää, 3/4 tuuman venttiili | CJ7EJX GFR 190221 1 / 4 "3 / 4 "11 1 / 8 "€3,174.72
Tarjouspyyntö
GUARDIAN EQUIPMENT GFR1909 Turva-asema, jossa silmähuuhtelu, 10 tuuman suihkupää, 1 1/4 tuuman venttiili | CJ7EJY GFR 190943 / 4 "3 / 4 "11 1 / 8 "€3,298.16
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT GFR3100 Heat-Trace Suihku/Silmähuuhtelulaite NPT Top
€6,232.67 / yksikkö