SUOJALAITTEET G1891 Silmänpesupiste Seinäteline Ruostumaton teräs 14-5 / 16 W | AC2PHP 2LVH8

GUARDIAN EQUIPMENT G1891 Eyewash Station -seinäteline ruostumatonta terästä 14-5 / 16 W

Varastossa
Tuote: AC2PHP Malli: G1891Ristiviite: 2LVH8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,604.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmienhuuhteluasema
ADA-yhteensopivaEi
Kulho Dia.11-1 / 2 "
VäriHopea
Syvyys14.75 "
Silmänpesu aktivoituuLipun työntökahva
Silmienhuuhtelukahvan materiaalialumiini
Eyewash Bowl -materiaaliRuostumaton teräs
AsennusmateriaaliKromattu messinki
Koko kokoaminen1/2 "NPT-naaras
Pää Dia.1.5 "
Korkeus10.25 "
AsennusSeinä
Pään lukumäärä2
PutkimateriaaliKromattu messinki
Venttiilin materiaaliKromattu messinki
Leveys14 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.357
Laivan korkeus (cm)32.77
Laivan pituus (cm)35.31
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8481805060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT G1891 Eyewash Station -seinäteline ruostumatonta terästä 14-5 / 16 W
€1,604.99 / yksikkö