SUOJAUSLAITTEET G1704 Silmien/kasvojen pesu, jalustalle asennettu, 1/2 tuuman palloventtiili, 11-1/8 tuuman halkaisija. Kulho | CJ7EEF

GUARDIAN EQUIPMENT G1704 silmä-/kasvonpesuaine, jalustalle asennettu, 1/2 tuuman palloventtiili, 11-1/8 tuuman halkaisija. Kulho

Tuote: CJ7EEF Malli: G1704
€854.09 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHumpuuki
Kulho Dia.11 1 / 8 "
Sisääntulon koko1 / 2 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Poistoaukon koko1 1 / 4 "
Suihkepää4
TyyppiJalustalle asennettu
Venttiilin koko1 / 2 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräMateriaaliTyyppiHinta
GUARDIAN EQUIPMENT G1724 Silmien/kasvojen pesu, seinään kiinnitettävä, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho | AD2NBB 3RVR4 G1724HopeaSilmienhuuhteluasema--€624.89
GUARDIAN EQUIPMENT G1724P Silmien/kasvojen pesu, seinään kiinnitettävä, muovikulho | AD2NBC 3RVR5 G1724POranssiSilmienhuuhteluasema--€598.03
GUARDIAN EQUIPMENT G1704P Silmien/kasvojen pesu, jalustalle kiinnitettävä, käsi- ja jalkaaktivoitu, 7.2 GPM | CJ7EEG G1704P-HumpuukiKromattu messinkiJalustalle asennettu€752.85
Tarjouspyyntö
GUARDIAN EQUIPMENT G1704PCC Silmien ja kasvojen pesuasema, jalustalle asennettu, kiillotettu kromi | CJ7EEH G1704PCCkromiHumpuuki--€1,569.36
Tarjouspyyntö
SUOJAUSLAITTEET G1721 Silmien/kasvojen pesu, jalustalle asennettu, 1/2 tuuman palloventtiili, 11-1/8 tuuman halkaisija. Kulho | CJ7EEJ G1721-HumpuukiRuostumaton teräsSeinään kiinnitettävä€1,253.23
Tarjouspyyntö
SUOJAUSLAITTEET G1727 Silmien/kasvojen pesu, jalustalle asennettu, 1/2 tuuman palloventtiili, 13 tuuman halkaisija. Kulho | CJ7EEK G1727-Humpuuki-Syvennykseen asennettu kansi€949.64
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT G1704 silmä-/kasvonpesuaine, jalustalle asennettu, 1/2 tuuman palloventtiili, 11-1/8 tuuman halkaisija. Kulho
€854.09 / yksikkö