Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDIAN EQUIPMENT AP050-010 Jalkakahvan polkupyöräsarja harmaa | AC2PGJ 2LVC7

GUARDIAN EQUIPMENT AP050-010 Jalkakahvan polkupyöräsarja harmaa

Varastossa
Tuote: AC2PGJ Malli: AP050-010Ristiviite: 2LVC7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€175.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalkakäynnistyspolkupyörä
VäriHarmaa
Korkeus1.5 "
Pituus14 "
MateriaaliAlumiinikokoonpano teräketjulla
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)31.12
Laivan leveys (cm)31.12
HS-koodi8481903000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT AP050-010 Jalkakahvan polkupyöräsarja harmaa
€175.43 / yksikkö