Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDAIR N647 Chicago Coupler, 3/4 tuuman Npt | AE4CPP 5JJD6

GUARDAIR N647 Chicago Coupler, 3/4 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AE4CPP Malli: N647Ristiviite: 5JJD6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir King -asennus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8508700000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: NORTECH

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusHinta
GUARDAIR N610 Chicago Coupler, 1/2 tuuman Npt | AE4CPN 5JJD5 N610Air King -asennus-€10.94
GUARDAIR 34AKM05 Chicago-liitin, 3/4 tuuman Npt | CE8NCT 34AKM05Coupler3"€10.23
GUARDAIR 34SAKM05 Chicago kääntyvä liitin, 3/4 tuuman Npt | CE8NCU 34SAKM05Coupler3.3 "€70.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR N647 Chicago Coupler, 3/4 tuuman Npt
€12.15 / yksikkö