Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDAIR N646 sulkuventtiili, 1/2 tuuman koko, messinki | AE4CQZ 5JJH0

GUARDAIR N646 sulkuventtiili, 1/2 tuuman koko, messinki

Varastossa
Tuote: AE4CQZ Malli: N646Ristiviite: 5JJH0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulkuventtiili
TyyppiMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: NORTECH
    • Käytettäväksi kahden Venturi -mallin kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GUARDAIR N851 sulkuventtiili, 3/8 tuuman Mnpt | AE4CRA 5JJH1 N851€16.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR N646 sulkuventtiili, 1/2 tuuman koko, messinki
€44.64 / yksikkö