Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDAIR N12510 Vakiovakiovakuumiletku, 1.25 tuuman koko, 10 jalan pituus | CE8MYQ

GUARDAIR N12510 Standard Duty Vinyylityhjiöletku, 1.25 tuuman koko, 10 jalkaa pitkä

Varastossa
Tuote: CE8MYQ Malli: N12510

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräimuvarustus
Korkeus1.8 "
Pituus130.5 "
Materiaalipolyeteeni
Leveys1.8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.07
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
GUARDAIR N67010 Vakiovakiovakuumiletku, 2 tuuman kokoinen, 10 jalan pituus | CE8MYR N670102.7 "120 "2.7 "€57.68
Tarjouspyyntö
GUARDAIR N67025 Vakiovakuumivinyyliletku, 2 tuuman kokoinen, 25 jalan pituus | CE8MYT N670252.7 "300 "2.7 "€140.88
Tarjouspyyntö
GUARDAIR N67030 Vakiovakuumivinyyliletku, 2 tuuman kokoinen, 30 jalan pituus | CE8MYU N670302.7 "360 "2.7 "€170.03
Tarjouspyyntö
GUARDAIR N67040 Vakiovakiovakuumiletku, 2 tuuman kokoinen, 40 jalan pituus | CE8MYV N670402.7 "480 "2.7 "€230.74
Tarjouspyyntö
GUARDAIR N67050 Vakiovakuumivinyyliletku, 2 tuuman kokoinen, 50 jalan pituus | CE8MYW N670502.7 "600 "2.7 "€288.44
Tarjouspyyntö
GUARDAIR N69120 Vakiovakuumivinyyliletku, 1.5 tuuman kokoinen, 20 jalan pituus | CE8MZH N691202.2 "240 "2.2 "€80.16
Tarjouspyyntö
GUARDAIR N69130 Standard Duty Vinyl Vacuum Letku, 1.5 tuumaa, 30 jalan pituus | CE8MZJ N691302.2 "360 "2.2 "€125.09
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR N12510 Standard Duty Vinyylityhjiöletku, 1.25 tuuman koko, 10 jalkaa pitkä
€47.39 / yksikkö