Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDAIR N050 -teräsrumpu, 5 gallonaa CE8MTY

GUARDAIR N050 teräsrumpu, 5 gallonaa

Varastossa
Tuote: CE8MTY Malli: N050

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€196.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpu
Rumpukoko5 Gallon
Mittari (teräs)20
Korkeus10.1 "
Pituus14.6 "
Leveys10.1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRumpukokoKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
GUARDAIR N100 -teräsrumpu, 10 gallonaa CE8MUE N100-17.9 "18.7 "-17.9 "€213.39
GUARDAIR N200 -teräsrumpu, 20 gallonaa CE8MUH N200-19 "21 "-19 "€240.73
GUARDAIR N630ATEX -teräsrumpu, 30 gallonaa CE8MWN N630ATEX-19.3 "28.9 "Teräs19.3 "€292.28
GUARDAIR N650ATEX -teräsrumpu, 50 gallonaa CE8MXW N650ATEX-----€303.92
Tarjouspyyntö
GUARDAIR N200PL polyeteenirumpu, 20 gallonaa CE8NYM N200PL20 Gallon23 "21.5 "polyeteeni18 "€206.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR N050 teräsrumpu, 5 gallonaa
€196.96 / yksikkö