Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDAIR MDE060A ilmapistooli, suutin ja jatke, pituus 60 tuumaa | AA8LFG 19A864

GUARDAIR MDE060A ilmapistooli, suutin ja jatke, pituus 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8LFG Malli: MDE060ARistiviite: 19A864

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmapistoolin jatke ja liitin
PohjamateriaaliaAlumiini
Halkaisija1 / 4 "
Pituus60 "
PutkimateriaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)151.38
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR MDE060A ilmapistooli, suutin ja jatke, pituus 60 tuumaa
€27.75 / yksikkö