Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDAIR LZRN02 Lazer Venturi -suutin, 1/2 tuuman pituus, messinki | AC9VHN 3KMD3

GUARDAIR LZRN02 Lazer Venturi -suuttimen turvallisuus, 1/2 tuuman pituus, messinki

Varastossa
Tuote: AC9VHN Malli: LZRN02Ristiviite: 3KMD3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmapistoolin suutin
PohjamateriaaliaMessinki
Sisääntulon koko1 / 8 "
Pituus1 / 2 "
Suuttimen tyyppiTurvallisuus
PutkimateriaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
GUARDAIR 74HNB messinkisuutin | CE8NFR 74HNB0.1 "1.4 "0.1 "€11.20
GUARDAIR 75LJNB messinkisuutin | CE8NKE 75LJNB---€13.02
Tarjouspyyntö
GUARDAIR LZRN03 Lazer Venturi -lisäsuutin, messinki | CE8NXZ LZRN033"1.8 "0.5 "€5.15
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR LZRN02 Lazer Venturi -suuttimen turvallisuus, 1/2 tuuman pituus, messinki
€2.91 / yksikkö