GUARDAIR BH4000 sokea reikäimuri | CE8MTC

GUARDAIR BH4000 sokeareikätyhjiö

Varastossa
Tuote: CE8MTC Malli: BH4000

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,663.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätyhjiö
Ilman sisääntulo NPT (tuumaa)3 / 8 "
Rumpukoko5.5 Gallon
Korkeus17 "
Pituus21.8 "
Materiaalipolyeteeni
Tyhjiön virtausnopeus73 cfm
Leveys12.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.27
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR BH4000 sokeareikätyhjiö
€1,663.27 / yksikkö