Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDAIR 970 -kompakti peukalonkytkimen turva-ase | CE8NTN

GUARDAIR 970 Compact Thumbswitch turvailmapistooli

Varastossa
Tuote: CE8NTN Malli: 970

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma-ase
Ilmavirta8 cfm
Ilman sisääntulo NPT (tuumaa)1 / 4 "
Korkeus0.7 "
Pituus3.8mm
Melutaso104 dB
Työntövoima0.6 lbs
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
GUARDAIR 900 Thumbswitch turvailmapistooli | AE3UMA 5GAT2 9001"5.1 "2.9 "€14.13
GUARDAIR 900LJ024SA Peukalokytkin Turvailmapistooli, 24 tuuman teräsjatke ja alumiinisuutin | CE8NRL 900LJ024SA---€38.62
Tarjouspyyntö
GUARDAIR 900LJ060AA peukalokytkin turvailmapistooli, 60 tuuman alumiininen jatke ja alumiinisuutin | CE8NRP 900LJ060AA1"63.4 "2.9 "€38.67
GUARDAIR 900NA Thumbswitch turvailmapistooli, alumiinisuutin | CE8NTC 900NA0.6 "2.5 "0.6 "€5.95
GUARDAIR 900NN Thumbswitch -turvatyyny, nailonsuutin | CE8NTD 900NN0.5 "1.8 "0.5 "€10.74
Tarjouspyyntö
GUARDAIR 970003S Thumbswitch -turvailmapistooli, 3 tuuman teräksisellä jatkeella | CE8NTG 970003S0.7 "6.6 "2.6 "€17.10
GUARDAIR 970006S Peukalonkytkimen turva-ilmapistooli, 6 tuuman teräsjatkeella CE8NTH 970006S0.7 "9.6 "2.6 "€19.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR 970 Compact Thumbswitch turvailmapistooli
€12.66 / yksikkö