Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDAIR 900LJ024AA ilmapistooli, kromi, 120 psi, 28-1/4 tuuman pituus | AE3UME 5GAT6

GUARDAIR 900LJ024AA ilmapistooli, kromi, 120 psi, pituus 28-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3UME Malli: 900LJ024AARistiviite: 5GAT6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma-ase
Ilmankulutus16 scfm
Rungon materiaaliAlumiini
Vartalo tyyliLinjassa
VäriMetallinen
Laajennuksen koko24 "
Sisääntulon koko1/4 "(F) NPT
Maks. dBA100
Maks. Tulopaine120 psi
suutinventuri
Suuttimen pituus7 / 16 "
Poistoaukon koko1/8 "(F) NPT
ulostulo90 psi
Kokonaispituus28.25 "
LaukaistaPainike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)74.17
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutusRungon materiaaliVäriMaks. dBAPoistoaukon kokoulostuloKokonaispituusHinta
GUARDAIR 900LJ012NN ilmapistooli, metallinen, 120 Psi, 15 tuuman pituus | AA8LDW 19A831 900LJ012NN34 scfmAlumiini ja nailonMetallinen1093/8 "(F) NPT1.1 paunaa15 "€31.80
GUARDAIR 900LJ024NN ilmapistooli, metallinen, 120 Psi, 27 tuuman pituus | AA8LDX 19A832 900LJ024NN34 scfmAlumiini ja nailonMetallinen1093/8 "(F) NPT1.1 paunaa27 "€36.48
GUARDAIR 900LJ048AA ilmapistooli, metallinen, 120 Psi, 51 tuuman pituus | AA8LEV 19A853 900LJ048AA16 scfmAlumiiniMetallinen1003/8 "(F) NPT1.1 paunaa51 "€36.21
GUARDAIR 900LJ072AA ilmapistooli, metallinen, 120 Psi, 75 tuuman pituus | AA8LEW 19A854 900LJ072AA16 scfmAlumiiniMetallinen1003/8 "(F) NPT1.1 paunaa75 "€41.11
Tarjouspyyntö
GUARDAIR 900S ilmapistooli, 120 Psi, 5-1/8 tuuman pituus, 22 Scfm | AA8LEX 19A855 900S22 scfmAlumiiniMetallinen ja oranssi973/8 "(F) NPT0.2 paunaa5.125 "€18.06
GUARDAIR 900LJ006AA ilmapistooli, kromi, 10-1/4 tuuman pituus, 120 psi | AE3UMB 5GAT3 900LJ006AA16 scfmAlumiiniMetallinen1001/8 "(F) NPT1.1 paunaa10.25 "€27.62
GUARDAIR 900LJ012AA ilmapistooli, kromi, 16-1/4 tuuman pituus, 120 psi | AE3UMC 5GAT4 900LJ012AA16 scfmAlumiiniMetallinen1001/8 "(F) NPT1.1 paunaa16.25 "€28.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR 900LJ024AA ilmapistooli, kromi, 120 psi, pituus 28-1/4 tuumaa
€31.31 / yksikkö