Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDAIR 400X03G2 Kahvakokoonpano, lyhyt liipaisin, Comfort Grip, 3/8 tuuman FNTP-imuaukko, alumiinia | AA8LEA 19A835

GUARDAIR 400X03G2 kahvakokoonpano, lyhyt liipaisin, mukavuuskahva, 3/8 tuuman FNTP-tulo, alumiini

Varastossa
Tuote: AA8LEA Malli: 400X03G2Ristiviite: 19A835

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmapistoolin mukavuuden lyhyt liipaisin
VäriMusta
Reikä dia.3 / 8 "
Pituus5.5 "
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR 400X03G2 kahvakokoonpano, lyhyt liipaisin, mukavuuskahva, 3/8 tuuman FNTP-tulo, alumiini
€38.31 / yksikkö