GUARDAIR 300G02 Slip On Grip Pehmeä muovi Sininen, 12 kpl pakkaus | AC9VYU 3KVP2

GUARDAIR 300G02 Slip On Grip Pehmeä muovisininen, 12 kpl pakkaus

Tuote: AC9VYU Malli: 300G02Ristiviite: 3KVP2

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSlip On Grip -suojus
Värisininen
Halkaisija1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR 300G02 Slip On Grip Pehmeä muovisininen, 12 kpl pakkaus