Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDAIR 14VA120 maadoitushihna, 10 jalkaa pituus, 1/8 tuuman koko | AD2JTP 3PXR9

GUARDAIR 14VA120 maadoitushihna, 10 jalkaa pituus, 1/8 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AD2JTP Malli: 14VA120Ristiviite: 3PXR9

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€150.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaadoitushihna
Pituus120 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.441
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: NORTECH

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR 14VA120 maadoitushihna, 10 jalkaa pituus, 1/8 tuuman koko
€150.75 / yksikkö