Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDAIR 14VA02 muovisauva, 19 tuuman pituus, musta | AC8JLU 3ARA3

GUARDAIR 14VA02 muovisauva, 19 tuuman pituus, musta

Varastossa
Tuote: AC8JLU Malli: 14VA02Ristiviite: 3ARA3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuovisauva
VäriMusta
Tuloaukko1.25 "
Pituus19 "
MateriaaliIskunkestävä muovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)49.02
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8509905500
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR 14VA02 muovisauva, 19 tuuman pituus, musta
€5.69 / yksikkö