Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDAIR 14UMNMH05 kääntyvä liitin teollisuus, 1/4 tuumaa Mnpt | AC9VYJ 3KVG8

GUARDAIR 14UMNMH05 kääntyvä liitin teollisuus, 1/4 tuumaa Mnpt

Varastossa
Tuote: AC9VYJ Malli: 14UMNMH05Ristiviite: 3KVG8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä kytkentätulppa
Kehon koko1 / 4 "
Letkun liitäntäIndustrial x (M)NPT
Tuloaukko1 / 4 "NPT
MateriaaliTeräs
pistorasia1/4 "pikaliitäntä
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)1.91
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8481200080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR 14UMNMH05 kääntyvä liitin teollisuus, 1/4 tuumaa Mnpt
€48.49 / yksikkö