Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDAIR 14NFNMH05 Swivel Connector, 1/4 Inch Fnpt To Mnpt | AC9VYH 3KVG5

GUARDAIR 14NFNMH05 kääntyvä liitin, 1/4 tuuman Fnpt to Mnpt

Varastossa
Tuote: AC9VYH Malli: 14NFNMH05Ristiviite: 3KVG5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä liitin
Letkun liitäntä(F) NPT - (M) NPT
Tuloaukko1 / 4 "NPT
MateriaaliTeräs
pistorasia1 / 4 "NPT
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8481200080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR 14NFNMH05 kääntyvä liitin, 1/4 tuuman Fnpt to Mnpt
€44.59 / yksikkö