SUOJAKOIRA GDT5X125-LO / B 5-kanavainen vasemmanpuoleinen kaapelisuoja | AE4RAE 5MKK1

GUARD DOG GDT5X125-LO/B Vasen käännetty kaapelinsuoja 5-kanavainen

Varastossa
Tuote: AE4RAE Malli: GDT5X125-LO/BRistiviite: 5MKK1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€327.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelisuoja 45 astetta vasemmalle
Kanavan korkeus1.33 "
Kanavan leveys1.33 "
Kanavat5
VäriOranssi (kansi), musta (ramppi)
yhteys StyleKoiran luu
Korkeus1.88 "
Pituus24.5 "
Kantavuus10,500 (rengas), 21,000 (akseli) lb.
Materiaalipolyuretaani
Maks. Kaapelin halkaisija1-1 / 4 "
Kanavien lukumäärä5
Tyylisaranoitu
Leveys19.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.4
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)58.93
Laivan leveys (cm)64.52
HS-koodi39269097
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Saranatapin materiaali (vahvistettu lasikuitu)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARD DOG GDT5X125-LO/B Vasen käännetty kaapelinsuoja 5-kanavainen
€327.29 / yksikkö