Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARD DOG GDEC5X125-O päätykappaleet 5-kanavaiset | AE4RAC 5MKJ9

GUARD DOG GDEC5X125-O päätykappaleet 5-kanavainen

Varastossa
Tuote: AE4RAC Malli: GDEC5X125-ORistiviite: 5MKJ9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€219.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelisuojan pääty
Kanavan korkeus1.33 "
Kanavan leveys1.33 "
Kanavat5
VäriOranssi
Korkeus1.88 "
Pituus8.75 "
Kantavuus10,500 (rengas), 21,000 (akseli) lb.
Leveys19.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.47
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)33.27
HS-koodi39269097
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARD DOG GDEC5X125-O päätykappaleet 5-kanavainen
€219.02 / yksikkö