GTO GPX-SL25 -luistinporttioperaattori | AF9ALM 29RV46

GTO GPX-SL25 liukuporttiohjain

Varastossa
Tuote: AF9ALM Malli: GPX-SL25Ristiviite: 29RV46

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,679.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuovien operaattori
rakentaminenAlumiini
Sykli100 sykliä / päivä
Syvyys12 "
Korkeus12.5 "
Max. kapasiteetti24 jalan portti, 650 paunaa
moottori186W
ToimintaAsuinaste
Turvallisuus OminaisuudetSäädettävä pysähtymisvoima
Aikavälit1 jalka sekunnissa
TyyppiYksi portti
Jännite12 VDC
Leveys10.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.09
Laivan korkeus (cm)44.45
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8530800000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GTO GPX-SL25 liukuporttiohjain
€1,679.84 / yksikkö