Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE H9415 Lampun tiivistetty palkki AB9UXJ 2FEE8

GROTE H9415 Lampun tiivistetty palkki

Varastossa
Tuote: AB9UXJ Malli: H9415Ristiviite: 2FEE8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLampun suljettu palkki
VäriValkoinen / Kirkas
Nykyinen arvostelu2.9A
Syvyys4.625 "
lampun tyyppiHalogeeni
Pituus6"
ShapeSuorakulmio
Tyyppisinetöity
KäytettyKorvaaminen
Volt-polttimo12
Leveys3.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8539100010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE H9415 Lampun tiivistetty palkki
€47.33 / yksikkö