Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 90153 AC3RGP Amber -objektiivi | AC3RRN 2VPW7

GROTE 90153 Vaihtolinssi AC3RGP:lle Amber

Varastossa
Tuote: AC3RRN Malli: 90153Ristiviite: 2VPW7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtolinssi mallille 2VNL2
VäriKeltainen
Materiaalipolykarbonaatti
ShapeSoikea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi9001904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiVäriHalkaisijaLeveysKorkeuseräPituusMateriaaliHinta
GROTE 90012 -objektiivi | AB9UQR 2FDT9 90012-punainen4.5 "--Vaihtolinssi-Akryyli€3.23
GROTE 90122 Vaihtolinssi | AB9UQT 2FDU2 90122-punainen-2"-Vaihtolinssi4"Akryyli€2.85
GROTE 90123 Vaihtolinssi | AB9UQU 2FDU4 90123-Keltainen-2"-Vaihtolinssi4"Akryyli€2.73
GROTE 90163 Varalinssi | AB9UQV 2FDU6 90163-Keltainen2.5 "1"-Vaihtolinssi-Akryyli€4.42
GROTE 90202 -varalinssi | AB9UQW 2FDU8 90202-punainen-2"-Vaihtolinssi4"Akryyli€3.29
GROTE 90232 -objektiivi | AB9UQX 2FDV1 90232-punainen4"--Vaihtolinssi-Akryyli€4.75
GROTE 91302 -varalinssi | AB9URA 2FDV5 91302-punainen-5.75 "-Vaihtolinssi6.75 "Akryyli€13.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 90153 Vaihtolinssi AC3RGP:lle Amber
€4.62 / yksikkö