Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 84-9622 Suojakorkkitulppa tuuman tyyli | AB9VEC 2FGC4

GROTE 84-9622 Suojakannen tulppa tuuman tyyli

Varastossa
Tuote: AB9VEC Malli: 84-9622Ristiviite: 2FGC4

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkun suojakorkki
VäriMusta
YhteysLiitä
Yhteyden tyyppiKytkeä
EristysmateriaaliPVC
MateriaaliPVC
Maks. Vahvistimet350
AlaluokkaBooster Clamp

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. VahvistimetHinta
GROTE 84-9621 Suojakorkin tulpan tuuman tyyli | AB9VEB 2FGC3 84-962150€10.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 84-9622 Suojakannen tulppa tuuman tyyli
€21.77 / yksikkö