Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 66801 Pigtail Ground Return .180 Mies | AC3RPU 2VPK6

GROTE 66801 Pigtail Ground Return .180 Mies

Varastossa
Tuote: AC3RPU Malli: 66801Ristiviite: 2VPK6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetti
Värisininen
Connector TypeValkoinen / musta
Pituus6"
Min. Langan koko10AWG
TyyppiGround Return, ohut .180 uros
Langan tyyppiKupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8544300000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTyyppiHinta
GROTE 66800 Pigtail-alustan maadoitus .180 uros | AC3RPT 2VPK5 668006"Alusta maadoitettu, ohut .180 uros€13.05
GROTE 66810 Pigtail Y -sovitin, naaras kahdelle naaralle | AC3RPV 2VPK7 668109"Y-sovitin, naaras kahdelle naaralle€31.78
GROTE 66816 Pigtail 3 -johdin 90 astetta urospuoliselle nastalle | AC3RPW 2VPK8 668166"3 johtoa, 90 astetta, urospuoliselle nastalle€17.46
GROTE 66825 Pigtail 3 -johdin 90 astetta naarasnastalle | AC3RPX 2VPK9 668258"3 johtoa, laajennus, naarasliittimelle€15.65
GROTE 66831 Pigtail-sovittimen urosnasta naarasnastaan ​​| AC3RPY 2VPL1 668316"Adapteri, urosnasta naarasliittimeen€10.29
GROTE 66841 Pigtail 3-lankainen runko, maadoitettu ohutlinjainen AC3RQA 2VPL3 668418"3 johdin, runko maadoitettu, ohut, .180 uros€18.05
GROTE 68610 Trilliant Work Lamp Pigtail | CJ3QXC 411Z90 68610--€12.21
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 66801 Pigtail Ground Return .180 Mies
€15.51 / yksikkö