Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 61501 Sisävalo Kirkas | AC3RMX 2VPE5

GROTE 61501 Sisäkäyttöön tarkoitettu valaisin Kirkas

Varastossa
Tuote: AC3RMX Malli: 61501Ristiviite: 2VPE5

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLamppu
Pohjan kiinnityskeskukset2"
VäriPoista valinta
Nykyinen arvostelu0.27A
Syvyys1"
lampun tyyppihehkuva
Pituus2 9 / 16 "
MateriaaliMessinki / polykarbonaatti
MuotoSuorakulmio
Volt-polttimo12
Leveys1.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8512202040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIrtisanomisen tyyppiVäriNykyinen arvosteluKäytettyLeveysSyvyysLampun käyttöikälampun tyyppiHinta
GROTE G6151 Sisä- / hyötylamppu Led | AA6GEP 13X012 G6151HardwiredKirkas / Chorme0.025A-1.187 "29 / 32 "2 v.LED€24.65
GROTE 60271 Pieni suorakulmainen hyötylamppu | AB9FRM 2CWJ7 60271LettiPoista valinta0.33ASisävalaistus1.25 "7 / 8 "15,000 hr.hehkuva€5.18
GROTE 60301 Suorakulmainen hyötylamppu kirkas | AC3RMG 2VPC7 60301LettiPoista valinta0.66AKapeat asennussovellukset3 / 4 "1-13 / 64 "15,000 hr.hehkuva€6.75
GROTE 60411 Suorakulmainen LED -käyttövalo | AC3RML 2VPD2 60411LettiPoista valinta0.2A-3 / 4 "1-13 / 64 "-LED€30.17
GROTE 60421 Pieni suorakulmainen led-hyötylamppu | AC3RMM 2VPD3 60421LettiPoista valinta0.2A-1.25 "7 / 8 "-LED€27.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 61501 Sisäkäyttöön tarkoitettu valaisin Kirkas
€10.22 / yksikkö