Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 52972 Kaksinapainen vaihtolamppu | AC3RKW 2VNY1

GROTE 52972 Kaksinapainen vaihtolamppu

Varastossa
Tuote: AC3RKW Malli: 52972Ristiviite: 2VNY1

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStop-Turn-Tail-lamppu
Väripunainen
Nykyinen arvostelu1156 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21A
Syvyys2.875 "
hyödytNastat 1-3 / 4 "keskuksissa, jälkiasennukset Ford OEM C7TZ13404C, D0TZ13404A, D3KZ13404A, D3TZ13403B, E2TB13404A, E2TB13405A
lampun tyyppihehkuva
Pituus6.75 "
MateriaaliPolykarbonaatti / akryyli
MuotoNeliö
Irtisanomisen tyyppiHardwired
TyyppiKaksi nasta
KäytettyKorvaaminen
Volt-polttimo12
Leveys5.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4815
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8512204040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiVäriNykyinen arvosteluTyyppiKäytettyLeveysSyvyyshyödytHinta
GROTE 53782 Kotelolampun vaihtopää | AB9FQT 2CWG1 53782-punainen1157 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21A-Korvaaminen5.75 "2.875 "Matkustajien puoli€58.54
GROTE 55340 Kaksinapainen kromilamppu letti | AB9FQY 2CWG6 55340PystysuoraPunainen / Keltainen0.59 - 2.1 AKaksi nasta-4 9 / 16 "2.875 "-€79.77
GROTE 55410 Kaksinapainen lamppu letti Rh | AB9FQZ 2CWG7 55410pintaPunainen / Keltainen0.59 - 2.1 AKaksi nastaKorvaa Chevrolet / GMC 2017747 (RH) ja 2017751 (LH)4 9 / 16 "2.75 "-€45.19
GROTE 55420 Kaksinapainen lamppu, letti | AB9FRA 2CWG8 55420pintaPunainen / Keltainen0.59 - 2.1 AKaksi nastaKorvaa Chevrolet / GMC 2017747 (RH) ja 2017751 (LH)4 9 / 16 "2.75 "-€47.34
GROTE 53640 Kolminapainen varalamppu Lh Lh | AC3RLN 2VNZ8 53640-punainen0.16-0.35-2.1AKolme nasta, LHKorvaaminen5.75 "2.875 "-€143.61
GROTE 55450 Lampunjalusta Punainen / keltainen Rh | AC3RLY 2VPA8 55450JalustaPunainen / Keltainen0.59 - 2.1 ARHKorvaa Chevrolet / GMC 694628 (RH), Korvaa Chevrolet / GMC 694627 (LH)3 13 / 16 "2.75 "-€55.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 52972 Kaksinapainen vaihtolamppu
€58.16 / yksikkö