Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 45821 -lisenssilampun kiertyminen selkeä | AC3RHD 2VNN6

GROTE 45821 Lisenssilamppu Kierrettävä kirkas

Varastossa
Tuote: AC3RHD Malli: 45821Ristiviite: 2VNN6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisenssilamppu
VäriPoista valinta
Nykyinen arvostelu0.33A
Syvyys3 / 4 "
Halkaisija2"
lampun tyyppihehkuva
Materiaalipolykarbonaatti
Asennustyyppipinta
ShapePyöreä
Irtisanomisen tyyppiLetti
TyyppiTwist-In Factory suljettu
Volt-polttimo12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8512202040
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 45821 Lisenssilamppu Kierrettävä kirkas
€7.59 / yksikkö