Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 44890 Elektroninen ledilamppu 3 -terminaali | AA6GCC 13W945

GROTE 44890 Elektroninen LED-vilkku 3 -liitin

Varastossa
Tuote: AA6GCC Malli: 44890Ristiviite: 13W945

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen LED-vilkku
Suorittaa loppuunsininen
Flash-nopeus minuutissa60 - 120
Korkeus1.5 "
Pituus1.125 "
Päätteiden lukumäärä3
Tyyppi3-pääte
Jännitearvot12
Leveys1 1 / 10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8536410005
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lampun kapasiteetti (10)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 44890 Elektroninen LED-vilkku 3 -liitin
€33.38 / yksikkö