Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 40192-3 Panssariheijastin | AB9FJN 2CVN1

GROTE 40192-3 Panssariheijastin

Varastossa
Tuote: AB9FJN Malli: 40192-3Ristiviite: 2CVN1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeijastin
Väripunainen
Halkaisija3.625 "
MateriaaliAkryyli
ShapeSoikea
TyyppiPanssaroitu
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GROTE 40153 Heijastin, pyöreä, keltainen, kokonaispituus 3 5/16 tuumaa, kokonaisleveys 3 5/16 tuumaa | CJ3DBA 419J27 40153€3.75
GROTE 41153 Heijastin, suorakaiteen muotoinen, keltainen, kokonaispituus 4 1/4 tuumaa, kokonaisleveys 1 11/16 tuumaa | CJ3DBB 419J25 41153€3.28
GROTE 41152 Heijastin, suorakaiteen muotoinen, punainen, kokonaispituus 4 1/4 tuumaa, kokonaisleveys 1 11/16 tuumaa | CJ3DBC 419J26 41152€3.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 40192-3 Panssariheijastin
€8.18 / yksikkö