Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 40152-3 Heijastin keskelle | AB9FJL 2CVL8

GROTE 40152-3 Keskikiinnitetty heijastin

Varastossa
Tuote: AB9FJL Malli: 40152-3Ristiviite: 2CVL8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskikokoinen heijastin
Väripunainen
Halkaisija3.5 "
MateriaaliAkryyli
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
GROTE 40153-3 Keskikiinnitysheijastin | AB9FJM 2CVL9 40153-3Keltainen€2.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 40152-3 Keskikiinnitetty heijastin
€2.81 / yksikkö