Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 40073 Heijastin kiinni keltainen halkaisija 2 1/2 | AC3REJ 2VND4

GROTE 40073 Heijastintarra Keltainen Halkaisija 2 1/2

Varastossa
Tuote: AC3REJ Malli: 40073Ristiviite: 2VND4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeijastin
VäriKeltainen
Halkaisija2.5 "
MateriaaliAkryyli
ShapePyöreä
TyyppiLiima-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaShapeHinta
GROTE 40052 Heijastintappi, punainen, halkaisija 3 tuumaa AC3RED 2VNC8 40052punainen3"Pyöreä€3.68
GROTE 40053 Heijastintappi, keltainen, halkaisija 3 tuumaa | AC3REE 2VNC9 40053Keltainen3"Pyöreä€3.68
GROTE 40072 Heijastin kiinni punainen halkaisija 2 1/2 | AC3REH 2VND3 40072punainen2.5 "Pyöreä€3.83
GROTE 41002 Heijastin kiinni punainen pyöreä halkaisija 2 tuumaa | AC3REY 2VNF3 41002punainen2"Pyöreä€4.00
GROTE 41003 Kiinnitettävä keltainen pyöreä halkaisija 2 tuumaa | AC3REZ 2VNF4 41003Keltainen2"Pyöreä€4.00
GROTE 41032 Heijastin kiinni punainen soikea | AC3RFC 2VNF7 41032punainen-Soikea€5.89
GROTE 41033 Heijastintikku, keltainen soikea | AC3RFD 2VNF8 41033Keltainen-Soikea€6.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 40073 Heijastintarra Keltainen Halkaisija 2 1/2
€3.61 / yksikkö