Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 40063 Heijastin sinetöity kiinni keltainen pyöreä | AC3REG 2VND2

GROTE 40063 Heijastin, sinetöity tarra, keltainen pyöreä

Varastossa
Tuote: AC3REG Malli: 40063Ristiviite: 2VND2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeijastin
VäriKeltainen
Halkaisija3"
MateriaaliAkryyli
ShapePyöreä
TyyppiSuljettu, kiinni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
GROTE 40062 Heijastin sinetöity tarttuva punainen halkaisija 3 tuumaa | AC3REF 2VND1 40062punainen€5.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 40063 Heijastin, sinetöity tarra, keltainen pyöreä
€5.60 / yksikkö