Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 28461 Kaukosäätimen peili | AB9FJF 2CVL3

GROTE 28461 Kaukosäätimen peili

Varastossa
Tuote: AB9FJF Malli: 28461Ristiviite: 2CVL3

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€436.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaukosäätimen peili
Peilin koko (tuumaa)7
Kokonaispituus16 "
Tyyppilämmitetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi56031410900
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 28461 Kaukosäätimen peili
€436.56 / yksikkö